アプロンアパレル
レディースジャケット ホワイト×パープル 504-85APシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089344
品番
504-85AP
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
肩幅(cm)
44
色
ホワイト×パープル
袖丈(cm)
23
バスト(cm)
112
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
サイズ
3L
着丈(cm)
72
アズワン品番
7-9556-05