le coq sportif (ルコックスポルティフ)
ストレートパンツ ユニセックス ピンク UQM2103シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089667
品番
UQM2103 SS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
材質
ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
色
ピンク
ヒップ(cm)
94
股下(cm)
90(フリー)
サイズ
SS
適応ウエスト(cm)
66~70
ワタリ(cm)
30.8
アズワン品番
7-9562-01