曜日別特売
UZL6061 9 ロング丈カーディガン ルコックスポティフ(R) ブラック UZL6061シリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ) 12089807

ロング丈カーディガン ルコックスポティフ(R) ブラック UZL6061シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚サイズ(号)9注文コード12089807品番UZL6061 9
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

毛玉ができにくく、型崩れしにくいトレーナー素材です。
左袖に生地と同色のブランドロゴの刺繍が入っています。
軽量でふんわりとソフトな肌触りのカーディガンです。
家庭洗濯のできるカーディガンのため、クリーニング代の節約になります。
毎日洗濯してもくたびれず丈夫で、いつでも清潔に着用できます。
長めの着丈で安心、軽くて心地よい裏パイル地。

サイズ(号)9材質ポリエステル85%(内再生ポリエステル58%)、綿15%、制電裏パイル裄丈(cm)74胸囲(cm)96着丈(cm)68ブラックアズワン品番7-9564-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする