曜日別特売
SS762L-2 美形オーバーブラウス SS762L 神馬本店 12089876

美形オーバーブラウス SS762L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)5
内容量1着注文コード12089876品番SS762L-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

涼しい高通気×伸びやかニットの着心地で夏のお仕事も快適に!上品な七分袖オーバーブラウス。

グレーサイズ(号)5胸囲(cm)86混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)35着丈(cm)50機能360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする