曜日別特売
SS762L-9 美形オーバーブラウス SS762L 神馬本店 12089989

美形オーバーブラウス SS762L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1着注文コード12089989品番SS762L-9
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

涼しい高通気×伸びやかニットの着心地で夏のお仕事も快適に!上品な七分袖オーバーブラウス。

サックスサイズ(号)11胸囲(cm)95混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)36着丈(cm)53機能360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする