曜日別特売
FP20-BK ロースツール FP20シリーズ アズワン 12090410

FP20-BK ロースツール FP20シリーズ アズワン 12090410
FP20-BK ロースツール FP20シリーズ アズワン 12090410

ロースツール FP20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード12090410品番FP20-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。

昇降方式ガスシリンダー式耐荷重(kg)80質量(kg)約4.5ブラック座面径(Φmm)350寸法(mm)540×540×330~410材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)アズワン品番7-959-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12090410FP20-BK12090419FP20-BLFP20-BK ロースツール FP20シリーズ アズワン 12090419ロースツール FP20シリーズアズワン1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする