神馬本店
美形オーバーブラウス SS750L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト×ネイビー
ネイビー×ブラック
ホワイト×ネイビー
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
17
19
15
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12090558
品番
SS750L-8
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
風が通るエアコン素材の繊細ボーダー柄!フェミニンなタイ付きオーバーブラウス
色
ホワイト×ネイビー
サイズ(号)
19
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
56
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用