Wearever
失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ホワイト
ベージュ
ブラック
サイズ
S
L
S
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12090604
品番
S100BLKXSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,810
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
サイズ
S
材質
本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル
色
ブラック
適応ウエスト(cm)
64~68
ヒップ(cm)
81~86
吸水量(mL)
60~120
アズワン品番
7-9618-07