曜日別特売
BD-MF1-M 卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ アズワン 12090787

BD-MF1-M 卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ アズワン 12090787
BD-MF1-M 卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ アズワン 12090787

卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ペパーミント
内容量1セット注文コード12090787品番BD-MF1-M
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。

材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP容量(mL)【ウォータータンク】250ペパーミント寸法(mm)115×106×99電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A付属品USBケーブル(全長:約1.4m)仕様【風速】3段階アズワン品番7-9621-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする