Dynamo
歩きやすいスティック PrimeStick
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12090866
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量で長さ調節が可能なため、様々な体格の方に適合します。先端ゴムは通常のスティックより2~3倍大きく(最大径Φ70mm)、溝を備えた全天候型の独特の構造で確実に地面をグリップすることが可能です。
シャフト径(Φmm)
上/20、下/18
色
ブラック
材質
シャフト/アルミニウム合金(7075-T6)、グリップ/EVA、先ゴム/TPR(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)
858~1420
耐荷重(kg)
70
質量(g)
390
アズワン品番
7-9630-01