曜日別特売
- 歩きやすいステッキ CycloneCane Dynamo 12090909

- 歩きやすいステッキ CycloneCane Dynamo 12090909
- 歩きやすいステッキ CycloneCane Dynamo 12090909
- 歩きやすいステッキ CycloneCane Dynamo 12090909

歩きやすいステッキ CycloneCane

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード12090909品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。立ったり座ったりの動作が楽にできます。先端ゴムは通常のスティックより2~3倍大きく(最大径Φ70mm)、溝を備えた全天候型の独特の構造で確実に地面をグリップ可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。

ブラック適応身長(cm)125~195質量(g)480耐荷重(kg)136材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー)シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19アズワン品番7-9634-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする