曜日別特売
10-6512 ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ アズワン 12091024

10-6512 ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ アズワン 12091024
10-6512 ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ アズワン 12091024
10-6512 ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ アズワン 12091024

ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レッド
内容量1巻注文コード12091024品番10-6512
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。

長さ(m)5.5材質ポリイソプレンゴム幅(mm)127レッド強度区分【強度レベル】2アズワン品番7-9636-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする