曜日別特売
SS702L-19 美形オーバーブラウス SS702L 神馬本店 12091258

美形オーバーブラウス SS702L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1着注文コード12091258品番SS702L-19
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サラッと軽やかなフェミニンチェックをアシンメトリーデザインで上品に仕上げた美形オーバーブラウス

ラベンダーサイズ(号)15胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)54機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする