曜日別特売
SS700L-3 オーバーブラウス SS700L 神馬本店 12091328

オーバーブラウス SS700L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)13
内容量1着注文コード12091328品番SS700L-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

軽やかな着心地のフェミニンチェックを濃色リボンタイでキリッと引き締め!

ピンクサイズ(号)13胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)22着丈(cm)56機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする