神馬本店
オーバーブラウス SS700L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091407
品番
SS700L-19
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽やかな着心地のフェミニンチェックを濃色リボンタイでキリッと引き締め!
色
ラベンダー
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
56
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用