神馬本店
ベスト SS700V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091459
品番
SS700V-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
軽量感のあるフェミニンチェックベスト!便利な左右二重ポケットで収納も安心
色
ピンク
サイズ(号)
7
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
50
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用