SS700V-3 ベスト SS700V 神馬本店 12091495

ベスト SS700V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)15
内容量1着注文コード12091495品番SS700V-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

軽量感のあるフェミニンチェックベスト!便利な左右二重ポケットで収納も安心

ピンクサイズ(号)15胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)37着丈(cm)53機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする