A-765 【加工可】A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用) コーコス信岡 12091528

A-765 【加工可】A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用) コーコス信岡 12091528
A-765 【加工可】A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用) コーコス信岡 12091528
A-765 【加工可】A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用) コーコス信岡 12091528
A-765 【加工可】A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用) コーコス信岡 12091528

【加工可】A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
シールズネイビー
ウエスト(cm)62
内容量1本注文コード12091528品番A-765
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
カラビナループ&内玉ポケット
ガンポケット
左サイドダブルポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シールズネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)62種別フィッシングシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09395662
2020-09-18
用途: 土木工事作業時
園部コンクリート工業株式会社建設業・工事業

色的にあまり汚れが目立たない。生地が薄いので多少は涼しい。

2025-07-15
用途: お気に入りの作業着です。
白川造園工業株式会社建設業・工事業

同じ作業着を探していたので、注文できて良かったです。
作業着の値段も高いと思うので、裾上げが無料だったらさらに良かったと思います。

対象商品 : 12091546
2015-06-21
用途: 配送作業で使用

軽量で速乾性に優れ、汚れにも強くたいへん役立っています。

対象商品 : 09396003
2019-06-04
用途: 水産

軽量且快適な使用感、夏の船上でも不快感なく作業できる。

対象商品 : 09396012
2019-08-01
用途: DIY
鏡神社

何着か購入しているが何時も思うのは腰回りにすべり止めが無い。オプションでもよいから一考されたい。

1が参考にしています
対象商品 : 09396231
2015-07-10
用途: 測量
株式会社リアル・タイム

真夏でも風とおしがよく快適です。

対象商品 : 09395531
2009-11-11
用途: 宅内作業及び設備工事

チャックとマジックテープの組み合わせは良かったですが、今回2セット購入しましたがマジックテープのところがすぐ取れてしまい上着の方も同じく取れており、もう少し糸等の補強をお願いしたいと思います。機能性は良いのですが・・・

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便お掛けしまして申し訳ございませんでした。
品質管理の向上を目指して、鋭意努力して参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする