アイトス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
カーキ
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091680
品番
3801
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
胸ファスナー付ポケット/ウエストアジャスター/ペン差しポケット付/バックタレ仕様/スポーツカッティング/ペン差し、ポケット付/ターンポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ツイル ポリエステル75・綿25
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
74
色番
8