3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768

3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768
3801 長袖ブルゾン アイトス 12091768

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
サイズM
内容量1着注文コード12091768品番3801
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

胸ファスナー付ポケット/ウエストアジャスター/ペン差しポケット付/バックタレ仕様/スポーツカッティング/ペン差し、ポケット付/ターンポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)カーキサイズM混率(%)ツイル ポリエステル75・綿25胸廻(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)56着丈(cm)66色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする