アイトス
ワークパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
カーキ
サイズ
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091908
品番
3820
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
携帯電話収納マルチポケット
帯電防止
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
95
混率(%)
ツイル ポリエステル75・綿25
股下(cm)
78
色番
3