SS680L-7 オーバーブラウス SS680L 神馬本店 12092308

オーバーブラウス SS680L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1着注文コード12092308品番SS680L-7
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

風が通るエアコン素材のモノトーンチドリ素材!タイ付きだからきちんと上品

ブラックサイズ(号)9胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)53機能高通気・ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする