曜日別特売
NW1045-19 LL レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ ヤギコーポレーション 12092327

NW1045-19 LL レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ ヤギコーポレーション 12092327
NW1045-19 LL レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ ヤギコーポレーション 12092327
NW1045-19 LL レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ ヤギコーポレーション 12092327

レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード12092327品番NW1045-19 LL
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

袖丈(cm)58肩幅(cm)40サイズLL混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)バスト(cm)106着丈(cm)69グレイアズワン品番7-9686-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする