神馬本店
オーバーブラウス SS680L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12092353
品番
SS680L-7
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
風が通るエアコン素材のモノトーンチドリ素材!タイ付きだからきちんと上品
色
ブラック
サイズ(号)
19
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
56
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用