曜日別特売
OX3011 36 オキシパス ローレン OX3011シリーズ CORTINA 12092580

オキシパス ローレン OX3011シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)23.0(36)
内容量1足注文コード12092580品番OX3011 36
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

甲は調整自在の面ファスナー仕様です。メッシュでムレを軽減します。よくしなりグリップ性にも優れたドットソールです。

ブラック標準質量(g/片足)約150材質合成繊維、合成皮革高さ(cm)【かかと】約2.5サイズ(cm)23.0(36)アズワン品番7-9754-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする