曜日別特売
MS-4502W セラムチューブ インナーキャップ 住友ベークライト 12092677

セラムチューブ インナーキャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10包×50本)アズワン品番7-9764-01注文コード12092677品番MS-4502W
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。

材質PP(ポリプロピレン)外径×長さL(Φ×mm)12.5×48容量(mL)2仕様丸底型アズワン品番7-9764-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする