曜日別特売
SS609S-1 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092798

 

SS609S-1 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092798
SS609S-1 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092798

美形スカート:Aライン SS609S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)99
内容量1枚注文コード12092798品番SS609S-1
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

360°ストレッチ素材&快適ウエストの美形スカート!足さばきよく動けて上品な人気のAラインスカート

ネイビーサイズLウエスト(cm)67ヒップ(cm)99混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能丈(cm)55性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12092904
2021-07-02
用途: 事務
サービス業

普段3Lです。返品不可なので小さくても困ると思いワンサイズアップして4L注文しましたが・・・小さい・・・。交換返品も不可商品。制服を買ったのは失敗でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする