曜日別特売
SS605S-7 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12093008

 

SS605S-7 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12093008
SS605S-7 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12093008

美形スカート:タイト SS605S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズSS
ウエスト(cm)59
ヒップ(cm)91
内容量1枚注文コード12093008品番SS605S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!

ブラックサイズSSウエスト(cm)59ヒップ(cm)91混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能丈(cm)52性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする