4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093019

4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093019
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093019

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード12093019品番4101
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。
帯電防止規格JIS T8118 適合
シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)シルバーグレーサイズ5L混率(%)制電ストレッチリップ ポリエステル100胸廻(cm)138肩幅(cm)56袖丈(cm)64着丈(cm)72色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする