神馬本店
美形スカート:タイト SS605S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
65
59
62
65
68
72
76
81
87
ヒップ(cm)
97
91
94
97
100
104
108
113
119
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12093026
品番
SS605S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!
色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
97
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
54
性別
女性用