オーラルケア
タフト24 ESS・キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
ブルー
レッド
イエロー
ホワイト
オレンジ
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
12093054
品番
00020045
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
対象
重度知覚過敏・抜歯や手術などで歯肉がデリケート・歯肉が健康な方
材質
ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
毛丈(mm)
11
全長(mm)
170
硬さ
やわらかめ(ESS
色
イエロー
仕様
ESS・キャップ付
アズワン品番
7-9772-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000