曜日別特売
- 連結パーテーション 基本体 1連 700×400×1800mm ナビス(アズワン) 12093210

連結パーテーション 基本体 1連 700×400×1800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード12093210品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール)付属品連結部品2個キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1800ピンクアズワン品番7-9776-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする