4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238

4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238
4101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12093238

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード12093238品番4101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。
帯電防止規格JIS T8118 適合
シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)ブラックサイズM混率(%)制電ストレッチリップ ポリエステル100胸廻(cm)112肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)64色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする