アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
チャコール
ダークグリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12093265
品番
4101
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。
帯電防止規格JIS T8118 適合
シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
制電ストレッチリップ ポリエステル100
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
色番
10