神馬本店
ブラウス SS052B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ホワイト
サックス
ラベンダー
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12093333
品番
SS052B-3
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シワになりにくく伸びやかなニット素材の快適ブラウス!吸汗速乾機能・透け防止機能に加え防汚加工も施しました
色
ピンク
サイズ(号)
7
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
61
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用