SS052B-9 ブラウス SS052B 神馬本店 12093559

 

SS052B-9 ブラウス SS052B 神馬本店 12093559
SS052B-9 ブラウス SS052B 神馬本店 12093559
SS052B-9 ブラウス SS052B 神馬本店 12093559

ブラウス SS052B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックス
サイズ(号)19
内容量1着注文コード12093559品番SS052B-9
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シワになりにくく伸びやかなニット素材の快適ブラウス!吸汗速乾機能・透け防止機能に加え防汚加工も施しました

サックスサイズ(号)19胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)65機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする