神馬本店
ブラウス SS032B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ホワイト
サックス
ラベンダー
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12093604
品番
SS032B-3
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性でサラッと快適な着心地をキープ!汚れが落ちやすい加工を施し透け防止機能も備えた高機能ブラウス
色
ピンク
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用