- アズワンの紙コップ ナビス(アズワン) 12093648

アズワンの紙コップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)アズワン品番7-9798-04注文コード12093648品番-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。

高さ(mm)80寸法(Φmm)78(開口部)、50(底面)容量(mL)205材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)容量(オンス)7アズワン品番7-9798-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする