- アズワンの紙コップ ナビス(アズワン) 12093675

アズワンの紙コップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1ケース(30袋)アズワン品番7-9798-13注文コード12093675品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。

高さ(mm)72寸法(Φmm)65(開口部)、44(底面)容量(mL)150材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)容量(オンス)5アズワン品番7-9798-13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12093675-15437295-- アズワンの紙コップ ナビス(アズワン) 15437295アズワンの紙コップナビス(アズワン)1ケース(30袋×100個)
7,698
税込8,468
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする