曜日別特売
SS032B-9 ブラウス SS032B 神馬本店 12093753

 

SS032B-9 ブラウス SS032B 神馬本店 12093753
SS032B-9 ブラウス SS032B 神馬本店 12093753

ブラウス SS032B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックス
サイズ(号)11
内容量1着注文コード12093753品番SS032B-9
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

優れた吸汗速乾性でサラッと快適な着心地をキープ!汚れが落ちやすい加工を施し透け防止機能も備えた高機能ブラウス

サックスサイズ(号)11胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)63機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする