曜日別特売
SS012B-3 ブラウス SS012B 神馬本店 12093823

 

SS012B-3 ブラウス SS012B 神馬本店 12093823
SS012B-3 ブラウス SS012B 神馬本店 12093823

ブラウス SS012B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズ(号)9
内容量1着注文コード12093823品番SS012B-3
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

優れた吸汗速乾機能でサラッと快適なカルゼ織り素材のブラウス!タイ付きデザインできちんと上品に

ピンクサイズ(号)9胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)62機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする