神馬本店
ブラウス SS012B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サックス
ピンク
ホワイト
サックス
ラベンダー
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12093988
品番
SS012B-9
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾機能でサラッと快適なカルゼ織り素材のブラウス!タイ付きデザインできちんと上品に
色
サックス
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
62
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用