4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489

4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489
4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489
4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489
4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489
4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489
4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489
4121 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12094489

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)65
サイズ3S
内容量1着注文コード12094489品番4121
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。
帯電防止規格JIS T8118 適合
シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)チャコールサイズ3S混率(%)制電ストレッチリップ ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)65色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする