TULTEX(タルテックス)
防寒ゴム長靴
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)
25.0
26.0
27.0
28.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12094690
品番
4709
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。
材質
合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)
色
ネイビー×イエロー
サイズ
M
サイズ(cm)
25.0
総丈(mm)
340±5
色番
8
注意
※この商品には先芯は入っておりません