曜日別特売
10-1467 セラパテ 85g 10シリーズ アズワン 12094716

10-1467 セラパテ 85g 10シリーズ アズワン 12094716
10-1467 セラパテ 85g 10シリーズ アズワン 12094716
10-1467 セラパテ 85g 10シリーズ アズワン 12094716

セラパテ 85g 10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード12094716品番10-1467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです

寸法(Φ×mm)82.5×3.8容量(g)85/個質量(g)181.4(※容器含む)材質シリコンブラック硬さ最強アズワン品番7-9830-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1209471610-146725471733-10-1467 セラパテ プロト・ワン 25471733セラパテプロト・ワン1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする