日進医療器(車イス)
レスキューカー NRCシリーズ 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12094838
品番
NRC-L1
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。
高さ(mm)
610(シート上部まで)
質量(kg)
約14
折りたたみ寸法(mm)
220×1035×825
材質
フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/
車輪サイズ(inch)
前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1810×705
ブレーキ種類
後輪鉄タックル式
仕様
折りたたみ式
アズワン品番
7-9836-01