JTN-2 サニタリー車いす ジターンシリーズ 標準 JTNシリーズ ・介助式 ミキ 12095425

サニタリー車いす ジターンシリーズ 標準 JTNシリーズ ・介助式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード12095425品番JTN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,000

汚れた座・背シートを工具なしで交換可能です。キャスター交換やフットサポート高さ調節等、メンテナンスで時間の掛かるパーツの分解・取付けが容易に行えます。手のひらにフィットして操作しやすい、新形状の波型ハンドリムです。黄ばみなどの変色による部品交換のコストを削減できる、黒のノーパンクタイヤです。

座面高さ(mm)(前)460・(後)435折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×685×830質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×955×875耐荷重(kg)100ブルー車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ16材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400仕様標準・介助式アズワン品番7-9909-01

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12095425JTN-284031905BAL-R2JTN-2 普通型車いす 介助式 ミキ 84031905普通型車いす 介助式ミキ1台
79,980
税込79,980
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする