- 筆記台付カルテワゴン 3段タイプ ナビス(アズワン) 12095608

- 筆記台付カルテワゴン 3段タイプ ナビス(アズワン) 12095608
- 筆記台付カルテワゴン 3段タイプ ナビス(アズワン) 12095608

筆記台付カルテワゴン 3段タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12095608品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。最下段はA4ヨコサイズのファイルが綺麗に収納出来るサイズです。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付

キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×1220段数3段質量(kg)約15均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20材質スチール(粉体塗装)アズワン品番7-9921-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする