ATE-6018PG カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ATE-6018シリーズ ナビス(アズワン) 12095669

ATE-6018PG カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ATE-6018シリーズ ナビス(アズワン) 12095669
ATE-6018PG カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ATE-6018シリーズ ナビス(アズワン) 12095669
ATE-6018PG カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ATE-6018シリーズ ナビス(アズワン) 12095669

カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ATE-6018シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1台注文コード12095669品番ATE-6018PG
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×460~780ライトグリーン寸法(mm)600材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール耐荷重(kg)250昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)質量(kg)約65電源(V)AC100~240(50/60Hz)アズワン品番7-9925-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする