ナビス(アズワン)
カラフル電動診察台 スタンダード 700×1800mm ATE-7018シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
クリーム
スカイブルー
ライトブルー
ライムグリーン
ライトグリーン
ピンク
クリーム
アイボリー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12095976
品番
ATE-7018CR
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×460~780
耐荷重(kg)
250
色
クリーム
質量(kg)
約65
寸法(mm)
700
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
昇降時間(秒)
上層/約29、下降/約25(垂直)
アズワン品番
7-9930-06
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません